EasyMesh WiFiルーター 親機 Wi-Fi7 11be/11ax 5765+2882+688Mbps IPv6 (IPoE)対応 有線 10Gbps

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19040440 品番WRC-BE94XSD-B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥37,330 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

Wi-Fi 7対応でさらに高速な通信を実現。動画視聴など、より高速な通信が要求されるコンテンツでも、スムーズなオンライン体験を提供。2.4GHz、5GHzはもとより、6GHzすべての帯域に対応することで、電波干渉による混雑を回避。通信エリアを広げるWi-Fi EasyMesh(TM)、家中まるごと安心のAIセキュリティ機能、F-Secure SENSE搭載。ご自宅のマルチギガ回線のメリットも活かせる、IPv6(IPoE)対応 Wi-Fi 10ギガビットルーターです。

用途
Wi-Fi 7対応でさらなる高速、低遅延で快適な通信を実現します。
複数のバンドとチャンネルでデータの同時送受信を可能にしたMLOに対応し、より高速なデータ通信、大容量のファイルの高速ダウンロードが可能になりました。本製品のMLOは「2.4GHz+5GHz+6GHz」、「2.4GHz+5GHz」または「5GHz+6GHz」の選択式で、お使いの端末に合わせて最適なMLOを選択可能です。
無線通信で一度に利用できる帯域幅が、160MHz幅から320MHz幅に拡張されたことで、従来のWi-Fi 6製品と比べて2倍の通信速度を実現できます。
※320MHz幅の通信は、6GHz帯のみ利用可能です。
1ユーザーに複数のリソースユニットを組み合わせて割り当てることで、周波数利用効率が向上するマルチリソースユニット(Multi-RU)に対応し、より通信の安定性が向上しました。
電波干渉を避けて、より速く途切れない通信を可能にしたプリアンブル パンクチャリング(Preamble Puncturing)技術により、複数のデバイスを同時に使用する家庭やオフィスで、より接続性を改善することができます。
※各機能を端末で利用するためには本製品だけでなく、端末も各機能に対応している必要があります。
※Wi-Fi 7対応端末であってもすべてのWi-Fi 7機能に対応していない場合もあります。
Wi-Fi 7対応で混雑の少ない快適な通信を実現します。これまでの2.4GHz帯/5GHz帯に加え、6GHz帯の利用が可能となり、既存帯域の電波干渉による混雑から解放され、高速な通信が実現できます。
Wi-Fi 6Eから新たに解放された「6GHz帯」では、既存の2.4GHz/5GHz帯で発生していた電波干渉による途切れや混雑による通信速度の低下などの解消が見込まれます。
6GHz対応の端末と本製品を組み合わせることで、Wi-Fi使用時の困りごとを解消した快適な通信環境の構築が可能です。
高速通信の主流となった5GHz帯は航空や気象レーダーにも使用されており、干渉を防ぐためWi-Fi機器にはレーダーを検出すると5GHz帯の電波を停止するDFS機能が搭載されています。6GHz帯ではその制限がないため、DFSによる途切れからも解放されます。
※6GHz帯での接続は端末側も6GHzに対応し、かつ6GHzで接続している必要があります。
INTERNETポートに10Gbps、LANポートに2.5Gbpsを搭載し、年々普及が進む1Gbps超えの高速通信サービスをより活用することができます。
Wi-Fi EasyMesh(TM)。電波の届きにくい場所でも、対応機器と連携することで、家中のWi-Fi通信エリアを効果的に拡大することができます。
高速なローミングのため、お部屋を移動して接続先が切り替わっても、再接続がスムーズなため快適な通信を維持することができます。
※1台のルーターに6台以下の中継器の接続を推奨します。7台以上接続の場合、環境により通信が不安定となる場合があります。
AI技術を利用したセキュリティ機能、F-secure社のSENSEを搭載[ライセンス1年](※)。このセキュリティ機能は、機密データの保護はもちろん、オンライン活動全般において安心感を提供します。テレビやゲーム機、ネットワークカメラなど、従来のセキュリティソフトウェアがインストールできない家電も、SENSEが脅威から守ります。
※本機能はルーターモード時のみ使用可能です。製品本体の動作モードスイッチを「オート」の位置でご使用ください。 また、専用アプリ「SENSE」をインストールする必要があります。無料ライセンス期間(1年)終了後は、ライセンスはF-Secureにて有償で更新可能です。ライセンス及びセキュリティ機能が自動で課金・更新されることはありません。
SENSEは、不正な通信や脆弱性を狙う攻撃、情報漏洩など、さまざまな脅威に対して積極的に対処します。また、悪質なWebサイトへのアクセスも防ぎます。(※)
※インターネット上のすべての攻撃に対し、完全なセキュリティを保証するものではありません。
回線が混雑しにくいIPv6(IPoE)インターネット接続に対応し、スムーズな通信が可能です。
IPv6(IPoE)インターネット接続であれば、本製品のINTERNETポートにLANケーブルを接続するだけですぐにインタ―ネットが使えます。
内蔵アンテナで、すっきりした見た目ながら快適な通信を実現します。
「らくらく引っ越し機能」を搭載し、使用中のWi-Fiルーターの情報(SSID、暗号化キー)をコピーできます。使用中のルーターと本製品のWPSボタンを押すだけで、スマートフォンやタブレット、テレビなどのWi-Fi接続機器を再設定する手間なく、今まで通りWi-Fi接続が可能です。
※WPS機能、らくらく引っ越し機能は6GHzには対応していません。
※「らくらく引っ越し機能」を利用した設定では、SSID(Wi-Fi名)と暗号化キー(Wi-Fiパスワード)の情報のみ引き継がれます。回線(PPPoEなど)の設定は引き継がれません。
集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhoneやAndroidなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。
より強固なセキュリティ規格「WPA3 Personal」に対応しています。
※接続機器もWPA3に対応している必要があります。また、WPA3でご利用いただく場合は、手動で設定する必要があります。
ネットの使いすぎを防止し、お子様を守る「ペアレンタルコントロール」を搭載しています。
「ゲストSSID」機能を搭載することで、自分のプライバシーをしっかり守りながら、安全にWi-Fiを提供することができます。
自動で最新のファームウェアにアップデートし、新機能の追加やバグ修正、脆弱性対策など、常に最新のプログラムでルーターをお使いいただけます。
「オートモード」、「AP(アクセスポイント)モード」の2モードに加え、「中継器モード」を搭載し、スライドスイッチで簡単に動作モードの切り替えが可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品ルーター本体1台、専用ACアダプター1個、LANケーブル(約1m)1本、かんたんセットアップシート(初期値)1枚、マニュアル1枚、FーSecure SENSE ライセンスシート1枚 仕様【有線設定(WAN)】IPアドレス自動取得・PPPoE認証(1セッション)・IPアドレス固定・IPv4 over IPv6(MAP-E)・IPv4 over IPv6(DS-Lite)・IPv4 over IPv6(IPIP)・SLAAC・DHCPv6-PD、【有線設定(LAN)】DHCPサーバー(最大253台)/DHCP固定割り当て(最大60エントリー)、【無線セキュリティ】WPA2 Personal(AES)/WPA3 Personal(AES)/WPA2/WPA3 Personal(AES)、【対応IPv6 IPoEサービス】v6プラス・IPv6オプション・OCNバーチャルコネクト・transix・クロスパス・v6 コネクト、【付帯サービス】F-Secure社セキュリティ「SENSE」搭載[ライセンス1年] 材質【筐体】プラスチック 質量(kg)約1.5(本体のみ) 【筐体】ブラック 規格【有線】IEEE 802.3an(10GBASE-T)/IEEE 802.3bz(2.5/5GBASE-T)/IEEE 802.3ab(1000BASE-T)/IEEE 802.3u(100BASE-TX)/IEEE 802.3(10BASE-T)準拠、【無線】IEEE 802.11be/IEEE 802.11ax/IEEE 802.11ac/IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b/IEEE 802.11a準拠 消費電力(W)26.8(最大) 対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、iOS 18/17/16/15、iPadOS 18/17/16/15、Android 15/14/13/12/11/10※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります チャンネル数2.4GHz帯:1〜13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch、6GHz帯:1/5/9/13/17/21/25/29/33/37/41/45/49/53/57/61/65/69/73/77/81/85/89/93ch 入力電圧(V)AC100(50/60Hz)±10% 設定方式WPS対応 ※6GHzには対応していません。 対応【ハードウェアNAT】対応、【ペアレンタルコントロール】対応、【ビームフォーミング機能】ビームフォーミングZ対応 ※接続機器もビームフォーミングに対応している必要があります、【MU-MIMO機能】対応 ※接続機器もMU-MIMOに対応している必要があります、【マルチSSID】対応(2.4GHz:最大3個/5GHz:最大3個/6GHz:最大3個)、【セパレーター機能】SSIDセパレーター対応、【自動ファームウェア更新】対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65.0×180.0×247.2 ※突起部除く 機能SPI、DoS攻撃防御、インターネット側からの設定拒否/Ping応答拒否、ポート開放(最大32)(※1)、UPnP(※1)、MTU設定、NTPクライアント、IPsecパススルー(※2)、PPTPパススルー(※2)、PPPoEパススルー(※3)、回線自動判別機能 その他の機能Wi-Fi EasyMesh(TM)、MACアドレスフィルタリング(最大60エントリー)、SSID通知のON/OFF、マルチSSID設定、自動チャンネル設定(オートチャンネル)、送信出力制限、WPS、WMM、Wi-Fi設定コピー、バンドステアリング、MLO(2.4GHz/5GHz/6GHz)、Multi-RU、Preamble Puncturing、TWT 周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400〜2484、5.2GHz帯(W52):5150〜5250、5.3GHz帯(W53):5250〜5350、5.6GHz帯(W56):5470〜5730 保証期間1年間 動作温湿度範囲0〜40℃/10〜90%(ただし結露なきこと) コネクタ【有線】WAN:RJ-45型(10Gbps)×1ポート/LAN:RJ-45型(2.5Gbps)×3ポート ※全ポートAuto MDI/MDI-X/Auto-Negotiation対応、【電源】DCジャック モードオートモード・AP(アクセスポイント)モード・中継器モード 取得規格VCCI Class B、TELEC、JATE、PSE アンテナ内蔵アンテナ(6GHz:送信2本×受信2本、5GHz:送信2本×受信2本、2.4GHz:送信2本×受信2本) 伝送速度(Mbps)【IEEE 802.11be】6GHz帯:最大5765・5GHz帯:最大2882・2.4GHz帯:最大688(※)※受信は最大574/送信は接続機器が4096QAM通信対応の場合/最大688、【IEEE 802.11ax】6GHz帯:最大2402・5GHz帯:最大2402・2.4GHz帯:最大574、【IEEE 802.11ac】5GHz帯:最大1733・【IEEE 802.11n】5GHz帯:最大300・2.4GHz帯:最大400(※)※接続機器が256QAM通信対応の場合/最大400、【IEEE 802.11g】最大54・【IEEE 802.11b】最大11・【IEEE 802.11a】最大54 伝送方法【無線】IEEE 802.11be:MIMO-OFDMA/IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA/IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM/IEEE 802.11n:MIMO-OFDM/IEEE 802.11g:OFDM/IEEE 802.11b:DS-SS/IEEE 802.11a:OFDM 対応機械【無線LAN】iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・Android端末・各種ゲ-ム機(ニンテンド-3DSシリーズ・PlayStation(R)Vitaシリーズ・PlayStation(R) 5/4・NINTENDO SWITCH(TM))・各種無線LAN搭載機器 伝送速度(有線WAN)10Gbps・5Gbps・2.5Gbps・1000Mbps・100Mbps、(有線LAN)2.5Gbps・1000Mbps・100Mbps・10Mbps USBポートなし 接続台数推奨 64台 アクセス方式インフラストラクチャー 対応ブラウザ【セットアップツ-ル】Microsoft Edge、 Google Chrome 、Safari ※標準搭載のWebブラウザ-を使った初期設定(インタ-ネット接続設定)のみ対応しています。 対応プロトコルTCP/IP(IPv6、IPv4)
注意
※1 IPv4ルーターモード(IPアドレス自動取得、IPアドレス手動設定、PPPoE)、IPv4 over IPv6(IPIP)の場合は利用可能です。※2 IPv4 over IPv6サービス利用時はご利用いただけません。※3 IPv4 over IPv6(MAP-E),IPv4 over IPv6(DS-Lite)利用時のみご利用いただけます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする