Thunderbolt 4 ドッキングステーション 14-in-1 USB Type-C ハブ PD 96W出力 急速充電 専用AC電源付属

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19040449 品番DST-W08
参考基準価格(税別)¥41,940 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

パソコン周りをすっきり整理!周辺機器の接続をこの1台にまとめられる、12in1モニタースタンド型ドッキングステーションです。ノートパソコンやスマートフォンの充電・高速データ転送・映像出力が可能。使いやすいポート配置でケーブルの煩わしさを解消します。

用途
ケーブル1本でパソコンへ接続し、デバイスの充電・高速データ転送・映像の投影ができる12in1のモニタースタンド型ドッキングステーションです。
モニタースタンドに直接ケーブルを挿せるので、周辺機器をこの1台に。デスク周りで場所を取りません。
ゆとりある横幅で大きなモニターの設置もしやすいサイズ。最大27インチまでのモニターが設置可能です。
使いやすいポート配置でケーブルのごちゃつきを解消します。抜き挿しの頻度の高いイヤホンジャックやSDカードスロットは側面に、挿しっぱなしで使うLANポートやHDMI(R)ポートは裏面に配置しています。
付属の専用ACアダプターを接続して、パソコン本体(ホスト)に最大100Wで充電が可能です。
USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-C(TM)ポート×2を搭載しています。高速データ転送が可能なほか、USB Power Delivery 30Wでの出力が可能。同時に接続しても合計最大60Wの出力ができるため、スマートフォンやタブレットの高速充電を実現します。
USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB-Aポート×1を搭載しています。動画や画像などの高速データ転送もスムーズ。さらに最大7.5Wでデバイスの充電が可能です。
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポート×2、USB2.0に対応したUSB-Aポート×1を搭載しています。高速データ転送が可能です。
パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポート×1(対応解像度:最大4K/60Hz)を搭載しています。
※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。
SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。画像・動画などのデータ移行にも便利です。2つのカードスロットは同時に利用できます。
Φ3.5mm4極ステレオミニジャックにヘッドセットを接続することで、Web会議やオンライン通話などができます。音声出力のみのイヤホンやヘッドホンも使用できます。
パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。
パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。
電源ケーブルとACアダプター、USB Type-C - USB Type-Cケーブルを付属しています。
※法人で導入を検討される場合は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。
※接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用いただけない場合があります。
※USB Type-Cポートからの充電に対応しないパソコンの場合、本製品のUSB Type-Cポート経由での本体充電はできません。充電を行う際は、パソコンがUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。
※USB Type-Cポートからの映像出力に対応しないパソコンの場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort(TM) Alt Modeに対応していることを確認してください。
※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。
※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容USB Type-Cケーブル(規格:USB 10Gbps、約70cm ※コネクター含まず)×1本 、ACアダプター×1個、ACケーブル×1本 質量(kg)スタンド本体:約2、ACアダプター:約0.82 グレー 備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 耐荷重(kg)約10※本製品に設置するモニターのサイズは最大27インチまで 対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia15/macOS Sonoma 14、iPadOS 18/17、macOS Sequoia15/macOS Sonoma 14、iPadOS 18/17 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約540×210×87 動作環境温度5〜40℃、湿度30〜80% ※結露なきこと 保証期間1年間 電源供給方式セルフパワー USBポート数【ダウンストリーム(1)】USB Type-Cポート<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>×2 ※1ポート30W、2ポート合計60WまでのUSB Power Deliveryに対応。映像出力には対応していません、【ダウンストリーム(2)】USB-Aポート<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>×1 ※供給電力値最大7.5W(5V/1.5A)、【ダウンストリーム(3)】USB-Aポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>×2 ※供給電力値最大4.5W(5V/0.9A)(データ通信専用)、【ダウンストリーム(4)】USB-Aポート<USB 2.0>×1 ※供給電力値最大2.5W(5V/0.5A)(データ通信専用) コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)ポート<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>、USB Power Delivery対応(最大出力100W ※ただしダウンストリームのUSB Type-Cポート使用時は最大出力65W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応)) ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(R)×1<対応解像度:最大4K/60Hz>、【音声/ダウンストリーム】Φ3.5mm4極ステレオミニジャック×1(CTIA方式) LAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45ポート×1(最大1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) カードリーダー【ダウンストリーム(1)】SDカードスロット×1・対応メディア:SD・SDHC・SDXC、【ダウンストリーム(2)】microSDカードスロット×1・対応メディア:microSD・microSDHC・microSDXC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする