※共通
TCLプラス
TCLプラスの 洗浄剤スプレー
TCLプラスの 錆び取り剤
強力サビ取り泡スプレー Amazing Finish
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(500mL×20本)
注文コード
19040896
品番
TP-00007
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
強力泡がサビを浮かせて落とす!
素早く紫に反応、効果がすぐにわかります!
人や素材に優しい中性タイプ!
独自処方でイヤなニオイを抑えました!
低臭タイプ
用途
水回りのもらいサビ、工具類の赤サビ、自転車のサビ、その他の鉄サビ全般
成分
チオグリコール酸アンモニウム、香料、非イオン系界面活性剤、増粘剤、キレート剤
使用方法
1使用前に軽く振ってください。2ノズルダイヤルを回してロックを解除してください。3サビや対象物に向けてスプレーしてください。4すぐに紫色に反応しますが5分〜10分程度放置してください。5多量の水で洗い流し、スポンジ等を用いて洗浄してください。6サビが残っている場合は、繰り返し洗浄をしてください。
内容量(mL)
500
液性
中性
材質(内容器)
PE
材質(スプレー部)
PP、PE
危険物の類別
非危険物
注意
※大理石、貴金属、宝飾品、骨董品、木材、銅、漆器塗装面、劣化したメッキには使用できません。
※用途以外には使用しない。
※他の洗剤と併用しない。
※シミが心配な場所には必ず目立たないところで試してから使用する。
※換気をしっかり行う。
※万が一飲み込んだり目に入ったりした場合には、応急処置を行い医師に相談する。