TCLプラス
TCLプラスの 洗浄剤スプレー
TCLプラスの 錆び取り剤
強力サビ取り剤 サビトール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(400mL)
注文コード
19040905
品番
TP-00008
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,098
販売価格(税別)
¥
998
バスケットに入れる
浸けるだけでサビが簡単に剥がれる!
鉄、アルミ等の各種金属表面のサビを化学反応で除去します!
長時間の浸け置きができるから、頑固なサビにも威力を発揮します!
用途
鉄、ステンレスなど各種金属表面のサビ除去
成分
リン酸、イオン交換水
使用方法
1あらかじめ浮いたサビや塗装、油汚れなどを取り除きサビ面を露出させてください。2浸漬やハケ、ブラシ塗り、または布等でサビた金属部分に塗布し、10分〜20分放置した後、拭き取ってください。頑固なサビには何度か繰り返してください。3徐サビ後は、直ちに水または温水で洗浄後、拭き取ってください。その後必ず防錆処理を行ってください。
内容量(mL)
400
液性
酸性
危険物の類別
非危険物
注意
※アルミ製品、メッキ製品、美術・骨董品、貴重品、刀剣、食器類、刃物などには使用できません。
※用途以外には使用しない。
※他の洗剤と併用しない。
※シミが心配な場所には必ず目立たないところで試してから使用する。
※換気をしっかり行う。
※万が一飲み込んだり目に入ったりした場合には、応急処置を行い医師に相談する。