綿特日本一軍手 10ゲージ

(2273件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ダース(12双) 注文コード 19040918 品番 グレー/フリー(L)
販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

10ゲージ、2本編みにより編み目が細かく泥、油などの異物が入り込みにくくなっています。着け具合も柔らかくフィット感のある軍手です。グレー、キナリの2色展開で用途によって使い分け可能です。

サイズフリー 全長(cm)約23 中指長(cm)約8 材質ポリエステル、綿、その他 質量(g/ダース)600 ゲージ数10 入数(双)12 グレー(灰色) 厚さ通常 糸本数(本)2 素材ポリエステル、綿、その他
注意
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※回転体を伴う機械作業では、使用しないでください。
※火のそばや60℃以上の物に触れる作業には使用しないでください。
※油や水が付くとすべり易くなりますので作業には十分注意してください。
※手首の糸の色が多少異なる場合があります。品質は変わりませんのでご了承願います。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2273
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-17
用途:
耐久性が高い
その他業種

耐久性が高いので汚れた場合でも洗濯して何回も使用しています。それと手首部分がしっかりしているので洗濯しても伸びることなく締めが甘くならず快適です。

対象商品:
19040918
2025-12-17
用途:
自動車の整備
運輸・通信業

何種類か購入してますが、サイズや厚さ(網の密度?)がいまいち合わなかったのですが、コレは使いやすく満足です。

1人が参考にしています
2026-02-24
用途:
仕事
都城地区製材業協同組合 様 (農・林・水産業)

作業的に2枚同時に着用するため量が多めで助かります。
リピート注文 大変重宝しております。

対象商品:
01658877
2026-01-26
用途:
鋼材加工、塗装、組立
有限会社鈴木鉄工所 様 (製造業)

溶接等は 革手を使用するので 値段的には十分な強度があり、手の汚れも
それほどでもなく、満足しております。

2025-11-20
用途:
汚れる作業時に使用しています
サービス業

使い捨て軍手として、2〜3回洗濯後に廃棄していますので、価格が安いのが良いです。商品としては、一般の市販品と変わりないので問題なく使っています。色違いもあるので、それも良いです。

対象商品:
01658886
2025-12-04
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

オイル等ですぐ汚れるので安くて丈夫なのを探してました
サイズが小さめのMもあるし男性は標準であうのでいいと思います

2025-11-25
用途:
工場の部品分解作業

古いオイルが付着するのでこちらの商品を使用
洗濯して2、3度使用しますが乾燥しやすく適度に柔らかいです
リピート買いをしています

対象商品:
19040918
2026-01-05
用途:
農作業や車等のメンテナンス
サービス業

厚みもありフィット感も良いです。
毎回注文しています。
このくらいの価格だと近くのホームセンターでは、薄手の物しか買えません。
少し毛羽立つことがありますが、いい軍手だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
3人が参考にしています
2022-04-07
質問:
ゲージ数とは何を表していますか?
回答:
ゲージとは編み機の針の密度を指すもので、1インチ間にある針数をもってゲージと言います。
数字が大きくなるほど、編み目が細かくなります。
30人が参考にしています
2015-09-28

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする