ハイスエンドミル アルミ用 ショート 1枚刃

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19040972 品番 AL1-6
販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃先形状ピンカド 刃数1 ねじれ角(°)30 刃径(Φmm)6 刃長(mm)14 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)8 シャンク径公差(mm)h6 刃径公差(mm)±0.15
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

ハイス 1枚刃エンドミルアルミ用切削条件

被削材 アルミニウム
アルミ合金
刃径(φmm) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min)
4 11000 300
5 10500 300
6 10500 350
8 9500 400
10 9000 500
回転数(min-1)=REVOLUTION PER MIN
送り速度(mm/min)=mm/min.

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:183

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19040988
2018-07-26
用途:
フライス盤でのアルミ掘り
建設業・工事業

普通に使えました。
ちなみに、アルミ用の一枚刃エンドミルは木工用に使われることも多いため、8mmシャンク対応のマキタの木工用トリマーRT50Dに取り付けて使えるかどうか試してみましたが、本製品は全長が長すぎるために木工トリマーには不適でした。商品説明通り、あくまでもアルミ用のフライス盤などでお勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする