(09355)ホース(4X8X600)

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19041383 品番09355-40805-600
販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
注意
※ご注文を頂いた後、車両情報等を確認させていただく場合がございます。
※一部登録商品においてメーカーの事情により、ご注文を頂いた後、廃番またはその他事情により入手が困難な場合は恐れ入りますがご注文をキャンセルさせて頂く事がございますので予めご了承ください。
※メーカー稼働日の事情または交通状況等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものも含まれます。
※お問合せの際には、車検証記載の『車名』『車台番号』とご希望の『部品名』が必要になりますので、お問い合わせの前にご確認頂きますようお願いいたします。
※寸法・形状など仕様についてのお問合せには対応いたしかねます。
※純正部品の交換の際は整備資格をお持ちの方による交換整備をお願いします。整備資格をお持ちでない方が交換整備した場合は一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19041383
2023-08-31
用途:
チョイノリ 負圧ホース ご参考に
その他業種

バイク屋で買うと送料取られる所もあるらしいので毎回純正部品が買えるので助かります。

対象商品:
19041383
2021-11-29
用途:
車のメンテナンス
金融・保険業

JA22Wジムニー、ウエストゲートコントロールバルブのバキュームホース。内径4mm×外径8mm×長さ600mmのゴムホースです。シリコンホースはすぐ固くなりますので少しづつ純正品に戻しています。

対象商品:
19041383
2020-02-29
用途:
ウェストゲートバルブのホース交換
運輸・通信業

ウェストゲートバルブのホースが劣化でひび割れしていたので交換しました。フリーカットサイズなので必要な長さに切って使用します。2本カットしましたが若干余りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
サイズ・材質・色等の詳細教えてください。
回答:
純正部品につきまして、サイズ・色・材質への情報公開は行っておりません。
車両毎への適合確認については、車両情報が必要になります。あらかじめ情報を添えてご投稿ください。
また、メーカー相互間の部品供給の適合確認は出来かねます。
【車両情報】・必須)メーカー名:
      ・必須)初年度登録年月:
      ・必須)車台番号:
      ・必須)型式:
      ・必須)型式指定番号:
      ・必須)類別区分番号:
2021-02-15
シェアする