付属品リモコン(電池付き):RCI078、電源コード:1.8m×1、クイックスタートガイド:×1、保証書
仕様【投写オフセット】1【投写比】1.2【無線投影】AirPlay / Googleキャスト【色域】Rec.709 / カバー率:92%
その他【スマートランチャー】Smart Home
質量(kg)2.1
周波数(Hz)【垂直】23〜62
電源AC100〜240V(50/60Hz)
方式【投写】DLP方式
消費電力(標準)85W@100〜240VAC、(スタンバイ時)0.5W未満、(ネットワークスタンバイ時)2W未満
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×211.2×191.4
レンズF/#=1.9、f=19.65mm
周波数【水平】15K〜135KHz
光源レーザー
コントラスト比(FOFO値)100000:1
ズーム【倍率】固定
解像度1080P(1920×1080) / 【入力対応】VGA(640×480)〜4KUHD(3840×2160)
色再現性24ビット(1670万色)
応答速度22.4ms(1080P60Hz)
光源寿命標準:20000時間、エコ30000時間
スピーカー4W×2
モードカスタム/HDRカスタム/HDRNightShift/HDR鮮やか/HLGカスタム/NightShift/鮮やか/高輝度/シネマ/ゲーム/HDRシネマ/HDRゲーム/HLG
動作温度(℃)0〜40
OSGoogle TV(Android 11)
明るさ(Lm)【ANS】500
補正機能【台形補正】2D、(自動)縦±20°、横±30°、回転±30°(投写方向による壁からの距離:2M以内):2D、(手動)縦、横&回転±40°
BluetoothBluetooth 5.0
アプリケーション【プリインストールアプリ】BenQ Projector Assistant/Screen Sharing for iOS/BenQ Notification/BenQ User Dashboard/BenQ Remote Control Updater/VLC
作動音(dB)【標準】28【Eco】26
アスペクト比16:9
Wi-FiIEEE802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
オーディオ出力ウーファー:10W チャンバー、3.5mm ミニ端子×1、HDMI ARC・5.1 チャンネル
入出力端子HDMI入力:×1、HDMI-1(2.0b/HDCP2.3)/USB Type-A:×1、USB Type A-1(2.0/Power Supply1.0A/Reader/FW Upgrade)/USB Type-C:DisplayPort/PD入力:20V-2.25A〜5A/PD出力:5V-2A、9V-2A、12V-1.5A、15V-1.2A/リーダー:×1