画像準備中

プロジェクタースクリーン床置きスクリーン

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19043048 品番SD-100HDWA/B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

ワンタッチセッティングの使い易さ床置きスタイルの進化型。
灯りが消え、薄闇にスクリーンが現れる。それは「非日常への扉」が開かれるとき。
特別なひとときと、贅沢な空間。映画がはじまる前の、あの期待に満ちた空間をご家庭にも。
ガスストラット仕様のワンタッチアップ機能で、操作時に軽く引き上げるだけの簡単セッティング。
サイズは80型ワイドに加え、待望の100型ワイドも用意。
フリーストップ・ギア・アシスト機構により、下部マスクの範囲でお好みの高さで使用可能。
設置工事が不要。置くだけなので移動が可能。

付属品取扱説明書 仕様【インチ】HD100 その他ガスストラット仕様ワンタッチアップ機構装置、フリーストップ・ギア・アシスト機構装置 幅(mm)【下マスク】350 質量(kg)16.7 スクリーン:ホワイトマットアドバンス(WA)、ケース:コバルトブルー(メタリック塗装) 寸法(幅W×高さH)(mm)【イメージエリア】2214×1245 ケース寸法(mm)【A】2503【B】1819 材質(ケース)アルミ製 アスペクト比16:9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする