画像準備中

掛図スクリーン(三脚スタンド付き)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19043075 品番KHS-ST80HDAW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

設置場所を選ばないスタンドセットタイプ
KHSはオールサイズ4K対応ホワイトマット生地を採用
手軽にスクリーンの大画面を楽しめる掛け図タイプ。天井や壁面に対する工事が不要で簡易的な設置が可能
場所を選ばずどこでも投影できるスタンドセットタイプ(KHS-ST)。壁面の無い場所でも投影可能で持ち出した出先のプレゼン等も簡単な設置が可能

仕様【インチ】HD80 寸法(mm)【高さ床〜スクリーン有効下】930〜1345 質量(kg)3.9 スクリーン:4K対応ホワイトマット 寸法(幅W×高さH)(mm)【イメージエリア】1771×996 外形寸法A(mm)1849 アスペクト比16:9
注意
※重量はスタンドを含みます。
※超短焦点プロジェクターの投影には適しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする