掛図スクリーン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
質量(kg)3.9
内容量1台注文コード19043118品番KHS-120HDAW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980

工事不要で設置しやすい掛け図タイプ
KHSはオールサイズ4K対応ホワイトマット生地を採用
手軽にスクリーンの大画面を楽しめる掛け図タイプ。天井や壁面に対する工事が不要で簡易的な設置が可能
製作時、生地をカットする際の端材を実質ゼロに削減したサスティナブルスクリーン(KHS-ST50HDAW/ST60AW,KHS-50HDAW/60AW)

仕様【インチ】HD120質量(kg)3.9スクリーン:4K対応ホワイトマット外形寸法(mm)【A】2734【B】1540寸法(幅W×高さH)(mm)【イメージエリア】2656×1494金具【吊り金具】3箇所アスペクト比16:9
注意
※超短焦点プロジェクターの投影には適しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする