キクチ科学研究所
キクチ科学研究所の 液晶モニター・液晶ディスプレイ
キクチ科学研究所の データプロジェクター
キクチ科学研究所の プロジェクタースクリーン
プロジェクタースクリーン GRANVIEW GUP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19043136
品番
GUP-80HDW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
軽量、コンパクトな床置きモバイルスクリーン
既定のピッチで高さ調整可能な支柱で有効画面の高さを調整
下黒マスクがサウンド仕様となっており、背面にスピーカーや赤外線リモコン対応機器の設置が可能
仕様
【インチ】HD80
幅(mm)
【下マスク】500
質量(kg)
6.5
色
スクリーン:グランヴューホワイト
外形寸法(mm)
【A×B】1930 × 1670
寸法(幅W×高さH)(mm)
【イメージエリア】1771 × 996
アスペクト比
16:9
注意
※GRANDVIEWは輸入製品の為予告なしに仕様変更の発生する場合があります。
※超短焦点プロジェクターの投影には適しません。