ハイスラフィングエンドミル ショート 4枚刃

(27件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19044777 品番 RHS2-160
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
材質コバルトハイス(高速度鋼) 刃数4 ねじれ角(°)30 刃径(Φmm)16 刃長(mm)40 全長(mm)95 シャンク径(Φmm)16
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

ハイスラフィング4枚刃エンドミル切削条件

被削材 炭素鋼 合金鋼 工具鋼 炭素鋼 合金鋼 工具鋼 炭素鋼 合金鋼 工具鋼 炭素鋼 合金鋼 工具鋼 アルミニウム
アルミ合金
硬度 - 〜HRc20 HRc20〜HRc30 HRc30〜HRc40 -
強度 〜500N/mm2 500〜800N/mm2 800〜1000N/mm2 1000〜1300N/mm2 -
刃径(φmm) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min)
6 1800 80 1600 60 1200 55 800 30 4500 200
8 1400 105 1100 75 900 65 560 35 3100 230
10 1100 150 900 120 800 110 450 60 2500 350
12 900 180 800 140 630 110 400 70 2000 400
16 700 180 560 140 450 110 280 70 1600 450
20 560 180 450 140 400 110 220 70 1200 500
送り速度(mm/min), in long & extra long types, should be reduced by around 50%.
回転数(min-1)=REVOLUTION PER MIN
送り速度(mm/min)=mm/min.

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:185

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19044734
2022-12-04
用途:
木工での穴掘り

切削量が多くても刃が喰い付くので快適です。音も静か目です。

対象商品:
19044743
2022-08-02
用途:
切削加工
製造業

8 10 20をいつも買っていて8と10は安いし切れるのでいいです。

20はシャンク16なのでへたってくると折れます。

20はシャンク20にしてくれるといいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
19044734
2022-07-04
用途:
JIG加工に使用
製造業

JIG加工としてS45Cを加工した範囲ですが、摩耗も問題なく継続使用できます

対象商品:
19044734
2022-02-27
用途:
小型汎用フライス盤でのSS400材ブランク切り出し
個人のお客様

当方のMT3主軸のフライス盤ではマシン剛性や切削抵抗や切削速度を考えると 型切り出しにはこの辺が一番合っている様でリピートしました。

対象商品:
19044734
2021-05-30
用途:
S45の切削
農・林・水産業

6mmと16mmを注文しました。新品なのでサクサク削れています。耐久性が分かりませんが安いのでリピートすると思います

対象商品:
19044768
2021-02-09
用途:
アルミの荒加工用
有限会社田口製作所 様

Z方向にも切削できるのでポケット加工にも使えてとても重宝してます。
アラ加工に使うので刃こぼれしやすいので数回リピートしてますが安くて助かります。

対象商品:
19044734
2020-11-13
用途:
フライス加工に。

CNCフライス・手動フライス・ミーリング加工に最適。

対象商品:
19044734
2019-12-01
用途:
卓上旋盤でのミーリング
その他業種

非力な卓上旋盤でのミーリング作業ですので、少しでも負担を減らせればとということでラフィングを購入。当然切削痕は荒れますが、大きく削って行けない卓上旋盤では少しでも切り込み量を増やせるので重宝してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
1人が参考にしています
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする