ピップ マグネループEX

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19044953 品番PML157
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ループに磁石を20粒内蔵。
磁気のループが首・肩の血行を改善し、コリに効く。

ブラック 長さ(cm)45 効能装着部位のこり及び血行の改善 磁束密度150mT 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AGBZX00017000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:197

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19044953
2025-09-03
用途:
事務職
卸売・小売業

中年男性には45センチだと短く感じました。首周りにピッタリで余裕がありません。

対象商品:
19044987
2020-12-20
用途:
肩こりに

長いものより効くような気がして、 45cmのものを使ってみたくて購入しました。
数日経たないと効果はわかりませんが、襟元も閉じている季節なので、着用には不具合を感じません。

対象商品:
19044953
2021-10-03
用途:
自分用
宮本企画 様

値段はかなりお得でした。やや満足にしたのは長さ。50cmのもあるようだ

対象商品:
19044978
2019-07-02
用途:
営業でお客様周りの時も含め24時間。
サービス業

営業の移動で長時間、車の運転することが多く、また、いろいろなお客様がいてストレスから肩こりや頭痛に悩まされていましたが、少し肩こりが軽くなったように感じます。日にちも浅いので継続して使用してみます。

1人が参考にしています
対象商品:
19044962
2019-08-03
用途:
配達業務

体調不良で、肩こりが酷かったが一週間後に違和感無くなり肩こりが少し楽になった。

対象商品:
19044953
2019-01-20
用途:
日常的に使用
製造業

首に持病があるのですが、これを日常的に使用するようになってから元々あった首こりが随分楽になりました。取り外しも楽ですし、濡れても大丈夫ですので使い勝手も良いです。

対象商品:
19044996
2017-11-03
用途:
肩こり
カーネットワークマキト 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

お風呂以外は使用してます
重量もなく付けているのも分からないくらいです。

対象商品:
19044962
2017-11-02
用途:
常に着用
個人のお客様

当方、肩こりがひどく、背中がつったり吐き気がするほどでしたが、これを着用するようになって、明らかに症状がかるくなりました。もはや、これなしでは不安なほどです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする