三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 天秤/はかり関連品
三商の 薬包紙
薬包紙 硫酸紙
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1包(500枚)
注文コード
19051278
品番
61-2644
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
製造工程で硫酸処理を施しており、半透明で高い耐水性・耐脂性があります。
サイズ
特大
紙厚(g/m
2
)
41.3
寸法(mm)
150
紙厚(μm)
55
紙種
硫酸紙