不二貿易
不二貿易の デスク・テーブル
不二貿易の センターテーブル・リビングテーブル
リビングテーブル オスロ HH-8040PG
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19052233
品番
10035
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
色
ダークブラウン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
800×430×420
材質
強化ガラス/合成樹脂化粧パーティクルボード、(引出前板)一部天然木/合成樹脂化粧パーティクルボード、(脚)天然木
天板厚さ(mm)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
80×43×42
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません