不二貿易
不二貿易の 椅子
不二貿易の ソファ・ソファ関連品
不二貿易の ソファ
ファブリックソファー フレンズGR 1P 846
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19052416
品番
71158
参考基準価格(税別)
¥27,250
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
色(張地)
グリーン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
650×730×700
座面高さ(mm)
380
脚高(mm)
185
座面寸法(幅×奥行)(mm)
520×500
材質
(張地)ポリエステル100%、(フレーム)天然木、(座面)ウェービングベルト/ウレタンフォーム、(背面)ウレタンフォーム、(脚部)天然木<ラバーウッド>
幅(mm)
650
色
グリーン
高さ(mm)
700
種類
ソファー
奥行(mm)
730
素材
ファブリック
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
520×500
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません