アームアップチェアー マスター3

(2件のレビュー)
当日出荷 地域運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19052538 品番 82530
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
色(張地)ブラック 全高(mm)1170〜1290 座面高さ(mm)455〜555 座面寸法(幅×奥行)(mm)510×500 本体質量(kg)16 仕様ガス圧昇降式、肘掛あり、アームアップ機能、ロッキング機能、ハイバック仕様でヘッドレスト付き、メッシュ素材で通気性抜群、キャスター付き 材質スチール/ナイロンキャスター/ナイロン樹脂/合板、(張地)メッシュ<ポリエステル100%>、ウレタンフォーム 幅(mm)660 質量(kg)16 ブラック 高さ(mm)1170〜1290 種類オフィスチェア 奥行(mm)735 肘掛あり 肘高さ(mm)645〜745 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)510×500 ヘッドレストあり キャスターの有無あり

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19052538
2017-10-25
用途:
デスクワーク時に
佐々木技建株式会社 様 (建設業・工事業)

座った感じはいいのですが、ひじ掛けが結構弱いです。

1人が参考にしています
対象商品:
19052538
2017-04-24
用途:
事務所用で使用

まだ使い始めですが、良い感じです。
少し前傾になっている気もします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする