不二貿易
不二貿易の 椅子
不二貿易の オフィス用チェア(OAチェア)
不二貿易の メッシュチェア
アームアップチェアー マスター3
(2件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19052547
品番
85180
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
色(張地)
グレー
全高(mm)
1170〜1290
座面高さ(mm)
455〜555
座面寸法(幅×奥行)(mm)
510×500
本体質量(kg)
16
仕様
ガス圧昇降式、肘掛あり、アームアップ機能、ロッキング機能、ハイバック仕様でヘッドレスト付き、メッシュ素材で通気性抜群、キャスター付き
材質
スチール/ナイロンキャスター/ナイロン樹脂/合板、(張地)メッシュ<ポリエステル100%>、ウレタンフォーム
幅(mm)
660
質量(kg)
16
色
グレー
高さ(mm)
1170〜1290
種類
オフィスチェア
奥行(mm)
735
肘掛
あり
肘高さ(mm)
645〜745
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
510×500
ヘッドレスト
あり
キャスターの有無
あり
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません