不二貿易
不二貿易の 物品棚/収納用品
不二貿易の スチールラック
不二貿易の スチールラック本体
メタルマルチシェルフ4段60 MS-635124CR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19052696
品番
91786
参考基準価格(税別)
¥10,875
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
595×350×1225
棚段数
4
高さ(mm)
1225
奥行(mm)
350
間口(mm)
595
材質(棚板)
スチール
材質(ポール)
スチール
棚段数(段)
4
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません