メタルTVラック2段 MTV-2CR

(5件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19052714 品番91783
参考基準価格(税別)¥5,375 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×350×510 棚段数2 質量(kg)3 高さ(mm)510 奥行(mm)350 間口(mm)600 キャスターあり 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール ポール径(Φmm)19 棚段数(段)2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:325

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-30
用途:
業務用電話交換機の台
株式会社日出 様

使用目的が固定場所のためキャスターは使用していないが軽量で冗談にルーター類がきちんと配置できた。

対象商品:
19052714
2024-01-27
用途:
会社用
自動車・二輪車・自転車関連業

机の下に荷物を置くために使用。以前使用していたものは、キャスターが外れ易かったがこの商品は、しっかりしている。安定感もある。

対象商品:
19052714
2022-08-17
用途:
院内・カルテ等、運搬
医療・福祉・介護関連業

軽くて丈夫、コンパクト、組立易く、キャスター装備のセット品なのでありがたいです。
お手頃価格で、コスパ申し分ありません。追加発注させていただきます。

対象商品:
19052714
2020-11-03
用途:
書類作成時のファイル保存棚

付きたしできる部品があった方がもっと便利だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
19052714
2019-10-22
用途:
押入れの上の空間の有効活用
その他業種

プラスチックではないので、丈夫で作りがしっかりしてます。こうゆうのを探してました。組み立ても簡単なのでとてもよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする