曜日別特売
96046 ガラスコレクションケース 4段(背面ミラー付き) 不二貿易 19053143

96046 ガラスコレクションケース 4段(背面ミラー付き) 不二貿易 19053143
96046 ガラスコレクションケース 4段(背面ミラー付き) 不二貿易 19053143
96046 ガラスコレクションケース 4段(背面ミラー付き) 不二貿易 19053143
96046 ガラスコレクションケース 4段(背面ミラー付き) 不二貿易 19053143
96046 ガラスコレクションケース 4段(背面ミラー付き) 不二貿易 19053143
96046 ガラスコレクションケース 4段(背面ミラー付き) 不二貿易 19053143
96046 ガラスコレクションケース 4段(背面ミラー付き) 不二貿易 19053143
96046 ガラスコレクションケース 4段(背面ミラー付き) 不二貿易 19053143
96046 ガラスコレクションケース 4段(背面ミラー付き) 不二貿易 19053143

ガラスコレクションケース 4段(背面ミラー付き)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード19053143品番96046
参考基準価格(税別)¥28,750販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

お気に入りのコレクションを大切に保管フィギュアやアクセサリーをより美しく見せてくれる強化ガラスケース。
埃から守り、綺麗な状態で展示できます。自由なレイアウトが可能なフラットスペースで自由にレイアウトを楽しめます。取っ手をつまんでラクラク開閉扉はマグネット式で手軽に開閉できます。吸盤式ダボでガラスを固定ガラス板をしっかり吸着して固定する吸盤付きのダボを採用。全面に強化ガラスを採用透明感のあるガラスは全面が強化ガラス。5mmの厚さがあり高級感を演出してくれます。

材質プリント紙化粧繊維板/強化ガラス質量(kg)36.9ブラウン段数4段外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×365×1620棚板耐荷重(kg)5天板厚さ(mm)16棚板厚さ(mm)5内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×285×380(×1段)、355×285×385(×2段)、355×285×400(×1段)、棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)380×285

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,800/税込7,480
北海道地方数量1につき11,600/税込12,760
沖縄地方数量1につき11,600/税込12,760
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ガラスコレクションケース組立て動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする