不二貿易
不二貿易の 店舗什器
不二貿易の ショーケース
ガラスコレクションケース 3段(背面ミラー付き)
(2件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19053168
品番
96048
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
プリント紙化粧繊維板/強化ガラス
質量(kg)
20.4
色
ブラウン
段数
3段
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
425×365×860
棚板耐荷重(kg)
5
天板厚さ(mm)
16
棚板厚さ(mm)
5
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×285×255(×2段)、355×285×280(×1段)
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
380×285
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません