ガラスコレクションケース 3段

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19053177 品番96049
参考基準価格(税別)¥16,750 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
材質プリント紙化粧繊維板/強化ガラス 質量(kg)20.3 ブラウン 段数3段 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×365×860 棚板耐荷重(kg)5 天板厚さ(mm)16 棚板厚さ(mm)5 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×285×255(×2段)、355×285×280(×1段) 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)380×285

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19053177
2020-09-18
用途:
模型(プラモデル)の収納
農・林・水産業

しっかりとした作りです。組み立てにはそれなりの力(体力)が必要。重量が結構あり、組立後の移動が大変です。男性の力が必要。

対象商品:
19053177
2015-10-26
用途:
小物のディスプレイに。

丁度いいサイズのコレクションケースを探していたところ、当商品にたどり着きました。価格も手ごろだったので即決しました。
ガラス板が少々重たくて、組み立てるのに多少手間取りましたが、その分しっかりとした作りになっており、とてもいい商品で大満足です!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする