不二貿易
不二貿易の 店舗什器
不二貿易の ショーケース
ガラスコレクションケース ロータイプ 浅型
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ブラック
注文コード
19053186
品番
96070
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥26,250
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
材質
プリント紙化粧繊維板/強化ガラス
棚板耐荷重(kg)
5
棚板調整ピッチ(mm)
32(17段階)
仕様
可動棚
質量(kg)
33
段数
5段
棚板数(枚)
8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×290×900
棚板厚さ(mm)
0.5
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×745×15(×2列)
開口幅(mm)
395
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
420×135
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません