ガラスコレクションケース ロータイプ 浅型

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 注文コード19053195 品番96072
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥26,250 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト 材質プリント紙化粧繊維板/強化ガラス 棚板耐荷重(kg)5 棚板調整ピッチ(mm)32(17段階) 仕様可動棚 質量(kg)33 段数5段 棚板数(枚)8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×290×900 棚板厚さ(mm)0.5 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×745×15(×2列) 開口幅(mm)395 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)420×135

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする