ガラスコレクションケース ハイタイプ 浅型

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 注文コード19053213 品番96073
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥26,250 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト 仕様可動棚 材質プリント紙化粧繊維板/強化ガラス 質量(kg)33 段数10段 棚板数(枚)8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×290(巾木よけ除く190)×1800 棚板耐荷重(kg)5 棚板厚さ(mm)0.5 棚板調整ピッチ(mm)32(21段階) 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×145×810(×2) 開口幅(mm)425 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)440×145

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,600 / 税込 ¥6,160
北海道地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
沖縄地方数量1につき ¥6,600 / 税込 ¥7,260
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19053213
2021-06-23
用途:
模型の陳列
製造業

棚部分の寸法(奥行)の記載をお願いします。29cmだと思い 購入してしまいました

置きたかったものが置けませんでした

MonotaROからの回答

ご不便おかけし申し訳ございません。確認の上、追加させていただきます
商品情報についてご不明な点がございましたら、ご気軽に商品問い合わせ窓口までご相談ください
今後ともよろしくお願いいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする