平机 KH

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19053238 品番 89863
参考基準価格(税別)¥38,250 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×700×700 最大耐荷重(kg)(天板)20 質量(kg)24 材質合成樹脂(メラミン樹脂)化粧パーティクルボード、スチール/ABS、エポキシ樹脂塗装 幅(mm)1000 高さ(mm)700 奥行(mm)700 天板耐荷重(kg)20 なし アジャスターあり 引出しあり

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,600 / 税込 ¥6,160
北海道地方数量1につき ¥9,600 / 税込 ¥10,560
沖縄地方数量1につき ¥9,800 / 税込 ¥10,780
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19053256
2021-02-15
用途:
事務
製造業

開封すると天板の角が一箇所潰れてボロボロになっていました。
発泡スチロールとダンボールで梱包されていたので運搬中に破損したとは考え難いのですが・・・
重いし返品するのも面倒なのでパテで埋めて使用します。

対象商品:
19053256
2020-10-02
用途:
事務作業時
農・林・水産業

強度的にも満足です。
組み立ても容易で、良かったです。

対象商品:
19053247
2018-02-12
用途:
パソコンを置く台として
K-BOX株式会社 様

使い勝手が良くトータル5台購入しました。引き出しに仕切りがあれば、なおGood。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする