インキャビネット ルイン

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 ブラック 注文コード19053353 品番84710
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥32,250 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る
ブラック 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)395×550×605 棚段数3段 質量(kg)17 耐荷重(kg)引出1杯:3 仕様ペントレイ、仕切り板、吊り下げフック付、引出しオートロック機能 材質スチール(エポキシ樹脂塗装) 高さ(mm)597 奥行(mm)550 間口(mm)395 段数3段 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39.5×55×59.7、(引出内寸/上段)31×42.2×5.6、(引出内寸/中段)31×42.2×8.8、(引出内寸/下段)31×42.2×24 施錠あり

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60389726
2020-11-21
用途:
平机の引き出しとして
製造業

バランスのせいか最後まで引き出せないので、奥のほうはモノを入れられず、空間が無駄になります。特に最下段の奥1/3は使用不可・・・無理して入れると取り出せなくなります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする