サーバーラック/オープンフレーム型/42U/2ポスト/19インチ/積載重量300kg/EIA/ECA-310準拠/キャスター付き/AV ネットワーク通信 ITコンピューター機器用データセンターラック
StarTech.com
税込¥31,878〜
¥28,980〜
サーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495〜974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフ
StarTech.com
税込¥16,478〜
¥14,980〜
思ったより高さが低かったが、机の下に収まるサイズに作られていると納得。ラックの仕切り棒が不安定なのと、板がファイルを入れると滑ってしまうため、少量のファイルには不向き。底に滑り止めを敷いて対応。全体の作りはしっかりしていると思う。
組み立てもそれほど難しくありませんでした。書類も斜めに入りやすく、タイトルも見やすい、取り出易く 大変役立つています。
3段を物を購入。5cmファイルを1段7冊、計21冊収納でき、どの段も椅子に座りながら出し入れ可能で、とても使い勝手が良いです。価格を考えてもとても良い物だと思います。
いろんな書類を分別してファイル保存しているので、このワゴンに並べることで、すぐに必要ファイルを見つけることができ、助かっています。
同種のワゴンの中でも安価なことを考えると、コスパも十分納得できる物と言えます。
納品まで長くかかったのが残念でしたが、到着後はすぐに活用させてもらっています。
安価な割にしっかりしていて、雑然と並んでいたファイルがきちんと整理できました。
各棚の区切りの棒が、もう少ししっかりしていたら、なお更良い商品だと思います。
卓の上が片付いて、すごく便利しています。買ってよかった筆頭ですね!簡単にはガタつかないし、組み立ても簡単だった。