不二貿易
不二貿易の 収納家具
不二貿易の 新聞・雑誌収納
不二貿易の マガジンラック
ウッドマガジンラック デコール 3段
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
300
注文コード
19053448
品番
82307
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
間口
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラウン
材質
合成樹脂(PVC)化粧パーティクルボード、スチール(クロムメッキ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30×35×90
タイプ
スリム
間口(mm)
300
段数
3
板厚(mm)
18
折りたたみ寸法(cm)
30×10.5×94.5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません