不二貿易
不二貿易の 収納家具
不二貿易の 新聞・雑誌収納
不二貿易の マガジンラック
ウッドマガジンラック デコール 3段
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
580
注文コード
19053457
品番
82308
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥19,250
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
この商品は
間口
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラウン
材質
合成樹脂(PVC)化粧パーティクルボード、スチール(クロムメッキ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
58×35×90
タイプ
ワイド
間口(mm)
580
段数
3
板厚(mm)
18
折りたたみ寸法(cm)
58×10.5×94.5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません