ウッドマガジンラック デコール 5段

(4件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19053466 品番 82309
参考基準価格(税別)¥19,250 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ブラウン 材質合成樹脂(PVC)化粧パーティクルボード、スチール(クロムメッキ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×50×140 タイプスリム 間口(mm)300 段数5 板厚(mm)18 折りたたみ寸法(cm)30×10.5×145.8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,400 / 税込 ¥3,740
北海道地方数量1につき ¥5,800 / 税込 ¥6,380
沖縄地方数量1につき ¥5,800 / 税込 ¥6,380
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19053475
2020-03-20
用途:
店内のお客様用の雑誌入れ
飲食業

質感があって、高級感もある。
ただ、雑誌が入れにくい。入れたときにずり落ちてしまうときがある。
もう少し安ければいいのになあ。

対象商品:
19053475
2019-12-12
用途:
マンション入り口において、自治会や地区の後方の案内文書を提供する
横浜サウスプラザ三ツ境管理組合法人 様 (その他業種)

文書(紙)の頭が上部にある受け皿に当たり、前かがみになり(途中で手前に折れる)見た目に良いとは言えない状態を改善希望。最上段はこのようなことは発生しない。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として検討させていただきます。

対象商品:
19053466
2017-05-19
用途:
カタログ整理

作りもしっかりしていて、使いやすく片付け時にも場所をとりません。

対象商品:
19053475
2017-09-23
用途:
カタログの陳列
サービス業

しっかりしていて、質感もあり、大変満足です。

有難う御座います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「新聞・雑誌収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする