88623x12 パイプ丸イス FB-01BK(1010BK) 不二貿易 19053502

88623x12 パイプ丸イス FB-01BK(1010BK) 不二貿易 19053502
88623x12 パイプ丸イス FB-01BK(1010BK) 不二貿易 19053502
88623x12 パイプ丸イス FB-01BK(1010BK) 不二貿易 19053502
88623x12 パイプ丸イス FB-01BK(1010BK) 不二貿易 19053502
88623x12 パイプ丸イス FB-01BK(1010BK) 不二貿易 19053502
88623x12 パイプ丸イス FB-01BK(1010BK) 不二貿易 19053502
88623x12 パイプ丸イス FB-01BK(1010BK) 不二貿易 19053502
88623x12 パイプ丸イス FB-01BK(1010BK) 不二貿易 19053502
88623x12 パイプ丸イス FB-01BK(1010BK) 不二貿易 19053502
88623x12 パイプ丸イス FB-01BK(1010BK) 不二貿易 19053502

パイプ丸イス FB-01BK(1010BK)

(23件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(12脚)注文コード19053502品番88623x12
参考基準価格(税別)¥20,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
モノタロウではこんなお得な商品も!
塗装
フレーム/粉体塗装
シート/PVC
ブラック本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×380×450本体質量(kg)1.16材質スチール(エポキシ樹脂塗装)、合成皮革(PVC)、ウレタンフォーム幅(mm)380質量(kg)1.16高さ(mm)450種類丸椅子奥行(mm)380耐荷重(kg)80キャスターなし背もたれなし高さ調節なしスタッキング座面径(Φmm)300

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,100/税込1,210
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき2,700/税込2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19053502
2022-01-30
用途: 更衣室の共用のイスとして
株式会社塚田農場プラス飲食業

耐久性はわかりませんが、値段の安さで購入しました。長時間は硬くて座れませんが、とりあえず役に立っています。

対象商品 : 35141522
2021-09-30
用途: キッチンでの作業時の腰掛として。 高いものを取る時の踏み台として。
教育・研究機関

軽くて重宝しています。
配送時も「そのまま」の形で送られて来て楽でした。

対象商品 : 35141522
2021-06-22
用途: 休憩所用

価格が安くて良いです。
休憩所の椅子が足りなくて追加購入を検討した際こちらを見つけました。
問題なく使用できますし、十分です。

対象商品 : 35141522
2021-09-22
用途: 上の物を取る時・座る時
製造業

何といっても軽いのがいいです。シンプルで安く購入でき満足です。

対象商品 : 35141522
2021-05-03
用途: 小物を一時的に載せる。
教育・研究機関

座るためというよりも、何かをするとときに自分の近くに置いて、ちょっとした物を一時的に載せるために使っていますが、軽くて持ち運びに便利なので重宝しています。もちろん、座って使っても問題ありません。

対象商品 : 19053502
2021-07-13
用途: 休憩用
建設業・工事業

12客を1回で運べるし、素材も
しっかりしているので満足です。

対象商品 : 35141522
2021-06-12
用途: 塾内の生徒の椅子
ながいそろばん教室教育・研究機関

軽くて積み重ねられるので便利です。値段も手頃で助かります。

対象商品 : 35141522
2021-05-24
用途: 電子機器のセットアップ作業時
株式会社ほいで運輸・通信業

シックなシンプルデザインで、座り心地もよく長時間座っていてもお尻が痛くなりません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする