88624x6 パイプ折りたたみイス 不二貿易 19053518 88624x6 パイプ折りたたみイス 不二貿易 19053518 88624x6 パイプ折りたたみイス 不二貿易 19053518 88624x6 パイプ折りたたみイス 不二貿易 19053518 88624x6 パイプ折りたたみイス 不二貿易 19053518

パイプ折りたたみイス

(19件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6脚) 注文コード 19053518 品番 88624x6
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ブラック 座面高さ(mm)470 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×320×470 本体質量(kg)1.8 幅(mm)320 質量(kg)1.6 高さ(mm)470 種類折りたたみ椅子 奥行(mm)320 耐荷重(kg)80 張地合成皮革(PVC) 背もたれなし 材質(フレーム)金属(鋼) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×320×470 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×60×715 座幅(mm)Φ300 材質(座面)合成皮革(PVC) 材質(塗装)エポキシ樹脂塗装 入数6 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×265×305 材質(クッション)ウレタンフォーム 座面径(Φmm)300/座面クッション直径:260 総質量(kg)1.8

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35141513
2026-03-12
用途:
ミーティング用
運輸・通信業

開くとロックがかかるので見た目より安定感があります。軽くて持ち運びやすく、収納も場所をとらないので良いと思います。

2025-03-13
用途:
キッチンカー
卸売・小売業

ちょっとした際に使用しやすいです。
コンパクトな点も有難いです。

対象商品:
19053518
2024-06-18
用途:
野外でのイベントに、高齢者向けに使用。
医療・福祉・介護関連業

軽くて持ち運びに便利で、収納にも場所を取らないので良い。

対象商品:
35141513
2023-11-28
用途:
短時間のデスクワーク

値段のわりにしっかりしていてすわりごこちも悪くなかった。

1人が参考にしています
対象商品:
35141513
2022-10-24
用途:
屋外作業
ペクッド 様 (建設業・工事業)

3次元のものを2次元にして車に載せることができるので重宝しています。頑丈な作りなので安心感があります。また立ったままでの作業の休憩時に、しゃがみ込むよりもこのようなちょっとした椅子に腰かけたほうが楽なので使っています。

対象商品:
35141513
2022-11-19
用途:
歯磨きなど歯の手入れの際に使用

シンプルなデザイン、座った時も安定感があり、十分に満足。ただ、30cm程座面を高くできる機構があればなお良し。

対象商品:
35141513
2022-05-05
用途:
補助の椅子として
医療・福祉・介護関連業

軽くてすぐに座れるし価格が安くてとても気に入りました。ロック機能があるので突然折りたたまることもないし安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
35141513
2021-11-30
用途:
居間テーブル用
適斎塾 様

この椅子の便利なところは、掃除する際に、さっと退けるのに軽く、折り畳みもできるところです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする