88656 パイプ丸イス ロータイプ FB-011 不二貿易 丸椅子 スタッキング可 19053545

88656 パイプ丸イス ロータイプ FB-011 不二貿易 19053545 88656 パイプ丸イス ロータイプ FB-011 不二貿易 19053545 88656 パイプ丸イス ロータイプ FB-011 不二貿易 19053545

パイプ丸イス ロータイプ FB-011

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(4脚) 注文コード19053545 品番88656
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
アイボリー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×300×350 本体質量(kg)1.6 材質スチール、合成皮革(PVC)、ウレタンフォーム、エポキシ樹脂塗装 種類丸椅子 キャスターなし 背もたれなし 肘掛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×35 スタッキング

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥750 / 税込 ¥825
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19053554
2020-06-19
用途:
足乗せ台

机の下において足の乗せています。膝を折らすに足が乗るのでふくらはぎがうっ血しません。クッションによりかかともいたくありません。在宅勤務などでのデスクワークにお勧めです。

対象商品:
19053554
2018-11-06
用途:
高齢者の会合で使用
不動産業

高さが丁度良い。重くなく、高齢者でも持ち運びし易い。
重ねて収納が出来て場所を取らない。

対象商品:
19053554
2018-11-27
用途:
溶接作業時に使用。
株式会社三正技工 様 (製造業)

座る部分が厚く、溶接作業の長時間作業に耐えられる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする