パイプ丸イス ロータイプ FB-011

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4脚) 注文コード19053554 品番88655
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×300×350 本体質量(kg)1.6 材質スチール、合成皮革(PVC)、ウレタンフォーム、エポキシ樹脂塗装 幅(mm)300 高さ(mm)350 種類丸椅子 奥行(mm)300 キャスターなし 背もたれなし 座幅(mm)290 座奥行(mm)290 高さ調節なし スタッキング

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19053554
2020-06-19
用途:
足乗せ台

机の下において足の乗せています。膝を折らすに足が乗るのでふくらはぎがうっ血しません。クッションによりかかともいたくありません。在宅勤務などでのデスクワークにお勧めです。

対象商品:
19053554
2018-11-06
用途:
高齢者の会合で使用
不動産業

高さが丁度良い。重くなく、高齢者でも持ち運びし易い。
重ねて収納が出来て場所を取らない。

対象商品:
19053554
2018-11-27
用途:
溶接作業時に使用。
株式会社三正技工 様 (製造業)

座る部分が厚く、溶接作業の長時間作業に耐えられる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする