メッシュバックチェアー ハンター

(8件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1脚 ブラック 注文コード19053588 品番90866
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
全高(mm)880〜990 座面高さ(mm)430〜540 本体質量(kg)6 仕様ガス圧昇降式、ランバーサポート付き、メッシュ素材で通気性抜群、キャスター付き 材質ポリエステル(メッシュ)、スチール、ナイロン、ウレタンフォーム 質量(kg)6 ブラック 種類オフィスチェア 肘掛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×58.5×88〜99 ロッキング方式 座面高(cm)43〜54

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19053588 90866 40702577 - ネットチェア モノタロウ ネットチェア モノタロウ 1脚 5,698 税込6,268 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19053588 90866 49579662 90866 メッシュバックチェアー ハンター 2325 不二貿易 メッシュバックチェアー ハンター 2325 不二貿易 1脚 6,998 税込7,698 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-06
用途:
受付事務の座る椅子として
医療・福祉・介護関連業

壁の色に合わせ購入しました。座りやすいのはもちろんですが、何より良いのは写真と実物の色が同じだったことです。インターネットでは写真と実物の色が違おことがまま、ありますが。そういうことがないように掲載するじょとが、良心的で良いと思います。これからも映りの良い写真より、実物と同じ色の写真を希望します。

2021-04-14
用途:
オフ椅子

他の方のレビューを見て評判が良かったのでブルーを購入しました。座りごこちも良くて色も綺麗です。
ただ背もたれの部分は丸パイプにメッシュ生地の布をかぶせているだけで、中のパイプが透けて見えてしまいます。値段は安いと思いますがちょっとしょぼいです。
現物を見たら購入しなかったと思います。

対象商品:
19053624
2022-04-23
用途:
事務用チェアとして
ビーファイブス 様

2脚購入したうちの1脚が1年半でガス抜けしてしまいました。もう少し長く使用できると思っていたのに残念です。

対象商品:
19053624
2020-09-18
用途:
デスクワーク
サービス業

狭い場所に収まったのが1番良かった。思った以上に座り心地が良く、通気性も良い。色も綺麗で気に入っている。欲を言えば片方だけでも肘掛けがあったらなお良い。

対象商品:
19053588
2020-04-18
用途:
パソコン作業時
医療・福祉・介護関連業

リクライニングはしない。しかし全体的にとてもしっかりしたつくりになっており、この値段でこのクオリティは大満足。配線の関係でプリンターとPCが少しだけ遠いところ(とは言っても2m以内)にあるのだが、このチェアにしてからPC⇔プリンター間の作業が、むしろ少し楽しみになった。

対象商品:
19053624
2020-05-25
用途:
デスクワーク用
サービス業

組み立ても簡単で、思った以上の座り心地のよさに満足しています。何より色が本当にキレイ!

対象商品:
19053624
2018-01-05
用途:
パソコン操作
株式会社バイブリンゲン 様

想像以上に座り心地が良いです。ブルーの発色もとても良い。ただ小さ目です。

対象商品:
19053633
2017-07-18
用途:
作業用の椅子に

リクライニング機能はないが使ってみると「リクライニング」の不必要性に気がつく。これで十分満足できます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする