メッシュバックチェアー ハンター 肘付

(14件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1脚 色(張地)グリーン グリーン 注文コード19053658 品番90871
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る
色(張地)グリーン 全高(mm)880〜990 座面高さ(mm)430〜540 座面寸法(幅×奥行)(mm)430×425 本体質量(kg)8 仕様ガス圧昇降式、肘掛あり、ランバーサポート付き、肘かけあり、メッシュ素材で通気性抜群、キャスター付き 材質ポリエステル(メッシュ)、スチール、ナイロン、ウレタンフォーム 質量(kg)8 グリーン 種類オフィスチェア 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×58.5×88〜99 肘高さ(mm)630〜740 座面高(cm)43〜54 ヘッドレストなし

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19053658 90871 49579705 90871 メッシュバックチェアー ハンター 2325-11 肘付 不二貿易 メッシュバックチェアー ハンター 2325-11 肘付 不二貿易 1脚 7,698 税込8,468 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-03
用途:
事務机用として

お安いし、座りやすいし、機能も上下の高さ調整で十分だと思うので、丁度良いと思う。
アームレストが付いていますが、一般的な事務机の机の中に収納できるサイズです。ただし、レバーで座面位置を下げる必要有り。
まぁ、退勤する時に座ったままレバーを使って下げるだけなのでたいした手間ではないです。
背もたれは枠(周囲)が鉄パイプで、カラーのメッシュ生地が背もたれとなる構造です。
このカラーメッシュ生地が、擦れたり破れたり汚れた場合に備えて、背もたれカバーだけ単体で売られていると非常に助かります。

2024-12-20
用途:
事務用イス
共成電機株式会社 様 (サービス業)

ひとによると思いますが、とても安定して座り心地が良いです。ひじ掛けを一番狭くすると、そのまま机の中に入って落ち着きます。

対象商品:
19053694
2022-12-08
用途:
機械設計 CAD
楽行舎 様 (製造業)

手頃な価格で座り心地良好。組立も簡単。
座面高さ調整ストロークがもう少しあるとよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
19053685
2021-02-13
用途:
在宅会議の椅子

今まで木の椅子に座ってましたが高さ調整がしにくく長時間座っていると腰に負担が掛かっていましたが、この椅子に替えて楽になりました。他のネットショップも検討しましたが、送料も考慮するとここでの購入が一番安かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
19053685
2020-06-13
用途:
老朽化した事務所椅子の交換用
株式会社ワークス員行 様

上下しか調整は無いが、値段に比較し物は良いと思う。使い続ける耐久性はこれから。

対象商品:
19053685
2020-03-09
用途:
勉強の時
自動車・二輪車・自転車関連業

コスパがとても良くて、使いやすいし、ランバーサポートがついていて、長時間座っていても良いです。

対象商品:
19053685
2019-12-20
用途:
勉強用
製造業

安くて軽くてキャスターが付いているので良いと思います。

対象商品:
19053685
2020-01-20
用途:
コンピューター扱い時
鈴木歯科クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

値段からすると満足とすべき。しかしながら座面の前方が保持が不足。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする