メッシュバックチェアー ハンター 肘付

(14件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 19053685 品番 94432
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
色(張地)ブルー 全高(mm)880〜990 座面高さ(mm)430〜540 座面寸法(幅×奥行)(mm)430×425 本体質量(kg)8 仕様ガス圧昇降式、ランバーサポート付き、メッシュ素材で通気性抜群、キャスター付き 材質構造部材:金属(鋼)/ナイロン樹脂/合板、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム 幅(mm)530 質量(kg)8 ブルー 高さ(mm)880〜990 種類オフィスチェア 奥行(mm)585 耐荷重(kg)80(座面) 肘掛あり 肘高さ(mm)630〜740 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)430×425 ヘッドレストなし キャスターの有無あり

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-03
用途:
事務机用として

お安いし、座りやすいし、機能も上下の高さ調整で十分だと思うので、丁度良いと思う。
アームレストが付いていますが、一般的な事務机の机の中に収納できるサイズです。ただし、レバーで座面位置を下げる必要有り。
まぁ、退勤する時に座ったままレバーを使って下げるだけなのでたいした手間ではないです。
背もたれは枠(周囲)が鉄パイプで、カラーのメッシュ生地が背もたれとなる構造です。
このカラーメッシュ生地が、擦れたり破れたり汚れた場合に備えて、背もたれカバーだけ単体で売られていると非常に助かります。

2024-12-20
用途:
事務用イス
共成電機株式会社 様 (サービス業)

ひとによると思いますが、とても安定して座り心地が良いです。ひじ掛けを一番狭くすると、そのまま机の中に入って落ち着きます。

対象商品:
19053694
2022-12-08
用途:
機械設計 CAD
楽行舎 様 (製造業)

手頃な価格で座り心地良好。組立も簡単。
座面高さ調整ストロークがもう少しあるとよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
19053685
2021-02-13
用途:
在宅会議の椅子

今まで木の椅子に座ってましたが高さ調整がしにくく長時間座っていると腰に負担が掛かっていましたが、この椅子に替えて楽になりました。他のネットショップも検討しましたが、送料も考慮するとここでの購入が一番安かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
19053685
2020-06-13
用途:
老朽化した事務所椅子の交換用
株式会社ワークス員行 様

上下しか調整は無いが、値段に比較し物は良いと思う。使い続ける耐久性はこれから。

対象商品:
19053685
2020-03-09
用途:
勉強の時
自動車・二輪車・自転車関連業

コスパがとても良くて、使いやすいし、ランバーサポートがついていて、長時間座っていても良いです。

対象商品:
19053685
2019-12-20
用途:
勉強用
製造業

安くて軽くてキャスターが付いているので良いと思います。

対象商品:
19053685
2020-01-20
用途:
コンピューター扱い時
鈴木歯科クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

値段からすると満足とすべき。しかしながら座面の前方が保持が不足。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする