メッシュバックチェアー HF-78

(9件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 19053755 品番 90876
参考基準価格(税別)¥14,375 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
ブルー 全高(mm)905〜1005 座面高さ(mm)420〜520 本体質量(kg)10 仕様ガス圧昇降式、ランバーサポート付き、肘かけあり、ロッキング機能付き、メッシュ素材で通気性抜群、キャスター付き 材質構造部材:金属(鋼)/ナイロン樹脂/合板、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム 幅(mm)590 質量(kg)10 高さ(mm)905〜1005 種類オフィスチェア 奥行(mm)580 耐荷重(kg)80(座面) 肘掛あり 肘高さ(mm)650〜750 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)480×480 キャスターの有無あり

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19053755
2023-09-01
用途:
事務所での作業時
電気・ガス・熱供給・水道業

工具付きで組立は簡単でした。メッシュバックのチェアーは初めて使用しましたが、ウレタンのものと大差ないです。座面、背もたれが広いのでゆったり座れます。

対象商品:
19053755
2020-04-24
用途:
パソコン作業
その他業種

輸送状態が悪くて、梱包が一部段ボールが破損しはみ出しましたが、
中を確認したらOKでよかったです。
組み立てに手間取りましたが、完成しました。
使い心地はよいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
19053755
2020-04-05
用途:
デスクワーク
自動車・二輪車・自転車関連業

軽くて使いやすい。この値段で買えるのはかなり買い得かと。レバー操作で上下は簡単。傾きを任意の位置で固定できたら星5つでした。
組立ても簡単。アームレストの脱着や位置調整はできません。1つだけ難点を挙げると、動くたびにキャスターの取り付け部がチャラチャラと鳴る。

対象商品:
19053737
2019-10-29
用途:
事務用
建設業・工事業

背もたれのメッシュと座面の堅さのバランスがよく、腰痛持ちには良い感じです。

2人が参考にしています
対象商品:
19053764
2020-02-05
用途:
事務作業

座りごごちも違和感なく夏になっても蒸れにくいのではと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
19053764
2019-06-19
用途:
パソコン操作時
その他業種

説明書きもあり、組み立てはとても簡単でした。安定度も良く、座り心地もいいです。色のバリエーションがあるのもいいですね。

対象商品:
19053737
2019-04-25
用途:
日常の仕事
株式会社田西設計コンサル 様 (サービス業)

軽量で、安価な椅子であるため古くなった椅子をいっぺんに交換が出来たため良かったと思う」

対象商品:
19053764
2021-01-15
用途:
事務作業
卸売・小売業

使用に関しては、座りごこちも良く、満足ですが、組立説明書が分かりづらいです。また、脚の樹脂のところが、初めから割れていました。養生・梱包に問題あるかも。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする