メッシュバックチェアー HF-98

(6件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 19053773 品番 90878
参考基準価格(税別)¥17,250 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
色(張地)ブラック 全高(mm)1080〜1180 座面高さ(mm)420〜520 座面寸法(幅×奥行)(mm)500×500 本体質量(kg)11 仕様ガス圧昇降式、ランバーサポート付き、肘かけあり、ハイバック仕様、ロッキング機能付き、メッシュ素材で通気性抜群、キャスター付き 材質構造部材:金属(鋼)/ナイロン樹脂/合板、表面加工:めっき(クロム)、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム 幅(mm)600 質量(kg)11 ブラック 高さ(mm)1080〜1180 種類オフィスチェア 奥行(mm)590 耐荷重(kg)80(座面) 肘掛あり 肘高さ(mm)655〜755 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)500×500 ヘッドレストあり キャスターの有無あり

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19053773
2021-10-11
用途:
事務作業

使用して3ヶ月経ちましたが、少し動かすだけできしみ音が凄いです。

1人が参考にしています
対象商品:
19053782
2018-04-18
用途:
事務仕事
有限会社峰エンジニア 様 (建設業・工事業)

タイヤを足の部分に固定するピンが安物の太めの針金を
曲げたやつなんですけどゆえに外せなくて−ドライバーで無理やりこじって外しましたここまでの値段取るのだから
あと数百円余分にとってももう少しまともな物を使ってほしいですね

1人が参考にしています
対象商品:
19053773
2017-10-10
用途:
事務作業
野間エンジニアリング 様 (建設業・工事業)

背もたれも大きくて、メッシュタイプでさわり心地も良く大変満足しています。

対象商品:
19053807
2017-05-13
用途:
パソコン作業、事務作業、読書時
竹尾クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

安価でデザイン、座り心地もよく、コストパフォーマンスは最高です。もしこれで、背の角度まで調整できれば云うことなしですが...これと同デザインで背の角度調整可で、もう少し高いのと、両方選べるようにしたらどうでしょう。

対象商品:
19053773
2016-11-04
用途:
ほとんどデスクワーク

安定性、堅牢制は問題なし。
組み立て時に、かなり強くボルトを締め付けないとガタが出るため、作業がやや手間取ったが、組み立て家具の経験があるユーザーなら問題はなさそう。

対象商品:
19053782
2017-10-21
用途:
事務用の椅子
サービス業

台座が固定され、もう少し背もたれが後ろにいくと座りやすい気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする