※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVCC可変電源

商品レビューを投稿する
89日以内出荷返品不可 89日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力電圧(V)DC10 定格出力電力(W)200 入力電圧範囲(V)AC85〜265(単相47〜63Hz)連続入力 注文コード19053825 品番Z10-20-L-J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は定格出力電圧・定格出力電力・入力電圧範囲など196種類から選べます 他の種類を見る

超小型高電力密度。高さ2Uベンチトップタイプに統一。
外部アナログ制御可能。
USB、RS-232C、RS-485インターフェイス標準装備(ハードウェア)
多彩な出力電圧・電流値の接続が可能。
ワールドワイド対応の安全設計。

定格出力電圧(V)DC10 定格出力電流(A)20 付属品取扱説明書(英語版・CD-ROM付)、出力端子カバー、アナログプログラミング用コネクタ、RS485シリアルリンクケーブル、ACケーブル(125V/15A, L=2m, JIS C 8303タイプ) 形状カバー付き タイプ前面出力端子タイプ シリーズCVCC直流可変電源「Z+」 インターフェース【アナログ制御】外部電圧(0〜5/0〜10V)または外部抵抗(0〜5/0〜10kΩ)による出力電圧・電流制御・モニター端子やインターロック機能あり【デジタル制御】(シリアル通信)RS232C/RS485/USBポート標準実装 定格出力電力(W)200 保護機能OVP(過電圧保護)、UVL(出力電圧下限制限)、UVP(出力電圧低下保護)、加熱保護、フォルドバック機能(CV⇔ CCの動作モード切替時に遮断する) 入力周波数(Hz)47〜63 負荷変動【CVモード】定格電圧の0.01%+2mV/(無負荷〜全負荷時)入力電圧一定/リモートセンシング点の電圧を測定【CCモード】定格電流の0.01%/+5mA・出力電圧可変時(定格電圧内)、入力電圧一定時の値 効率(100/200VAC)76%/77.5% 入力電圧範囲(V)AC85〜265(単相47〜63Hz)連続入力 接続台数直列接続/2台、並列接続/6台(いずれも同機種のみ) リップルノイズ(CVモード)50mV/5mVrms、(CCモード)25mArms

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする