駐車場から釣り場までの約400mを、クーラーボックス、バッカン、トートバッグを肩から提げて移動していましたが、これを買って軽快に移動できるようになりました。
もっと前に使っていた安いキャリーに比べると、車輪の回転も軽く、楽に引けます。
まだ使い始めたばかりですが、長く使える予感がします。
都内に住んでいます。自家用車がない為、電車で釣りに行っています。
クラーボックスなど運搬に使います。釣り道具屋で販売しているものは、安物の弱い感じのものが多く、これを選びました。荷物の固定方法など工夫は必要ですが、もう少し軽量にできるといいと思います。
かなりがっちりしていて重いものにも対応できる。荷物座面がもう少し大きいと引っ越し時等もっと便利に使える(座面に大きめの板でもおけば十分対応できるが)。何より折りたたんで自立するので収納に場所を足らずすぐ使えるところがよい。
積載荷重100kgまでなので、かなりしっかりした作り。タイヤも大きくて軽く回るので、試しに人を乗せてみたが楽々運べる(取説には人は乗らないで下さいと注意書き有)
収納時に場所をとらないのがよい。現場で小型発電機や道具を運ぶのにもとても役に立つ。しかし、質量が6.8kgはずっしりと重く、階段など少し高低のある現場で積み荷(道具)と一緒に持とうと思うと逆に重くて持てなくなる。大は小を兼ねる・・・と思っていたが、積載荷重50kgの台車も購入して使い分けた方がよい。
荷物を載せるアルミ製の台の付け根のところが折れそうで心配です、特に重量物を載せたとき。
座面が大きく安定しており、タイヤも大きいので振動が少ないと祖母が申しております。
ただ、冬は座面が冷たく暖まるのに時間がかかるため、暖気が必要かもしれません。
今のところ問題はありませんが、耐久性がどの程度あるかで継続購入を決めたいと思います。