ケーブル長(m)1.5
仕様モールド/金メッキピン/複合同軸/ツイストペア
色ケーブル/ライトグレー/コネクタ/ブルー(HD15pinオス)/ライトグレー(HD15pinメス)
構造ツイストペア
コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40)
対応機種(パソコン)各社パソコン(ディスプレイ)アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/プロジェクタ/テレビ(切替器)ミニD-sub15pinオスコネクタを持つアナログRGB用ディスプレイケーブル
ケーブルUL2919
ケーブル外径(Φmm)9
シールド2重シールド
アズワン品番64-0883-23
フェライトコアなし
変換タイプオス - メス
コネクタ1ミニD-sub(HD)15ピン
コネクタ2ミニD-sub(HD)15ピン