セミハードPCケース

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19055392 品番BAG-EVA7BKN
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

衝撃吸収性のあるセミハードパソコンケースです。
衝突に対する復元性に優れた発泡材(EVA)を使用しています。
表面はPU張りで水にも強く、汚れても湿った布で簡単に落とせます。
しっかりしたフレーム入りで自立します。
衝撃吸収性のあるセミハードパソコンケースです。
衝突に対する復元性に優れた発泡材(EVA)を使用しています。
表面はポリウレタン張りで水にも強く、汚れても湿った布で簡単に落とせます。
ファスナー引き手には付属の鍵の取り付けが可能です。
しっかりしたフレーム入りで自立します。

材質表装/EVA、PU(ポリウレタン)張り 質量(kg)1.35 仕様シングルタイプ 質量(g)1350 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(外寸)460×110×340、(参考収納寸法)420×80×300 対応機種15.6型ワイドまでのノートパソコン アズワン品番64-0884-74 特性衝撃吸収、鍵付、2WAY

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:466

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19055392
2020-06-01
用途:
収納、持ち運び

非常に使いやすいです。耐久力もけっこうありそうです。

対象商品:
19055392
2019-01-18
用途:
持ち歩き用PCケースとして
株式会社共立映像 様 (サービス業)

発注から数日で到着いたしました。
現在ノートPC一台を入れておりもう少々薄めのケースでもよかったのですがPCを野外に持ち歩くのに満足しております。
ほかの機器と一緒に車両に積み込むもよし、電車で持ち歩くもよし、といった感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする