曜日別特売
JP-EM1NA4N-100 インクジェットプリンタ用厚紙(大容量) サンワサプライ 19055514

※使用例

JP-EM1NA4N-100 インクジェットプリンタ用厚紙(大容量) サンワサプライ 19055514
JP-EM1NA4N-100 インクジェットプリンタ用厚紙(大容量) サンワサプライ 19055514
JP-EM1NA4N-100 インクジェットプリンタ用厚紙(大容量) サンワサプライ 19055514
JP-EM1NA4N-100 インクジェットプリンタ用厚紙(大容量) サンワサプライ 19055514
JP-EM1NA4N-100 インクジェットプリンタ用厚紙(大容量) サンワサプライ 19055514

インクジェットプリンタ用厚紙(大容量)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(100枚)注文コード19055514品番JP-EM1NA4N-100
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

0.197mmの厚みで、しっかりとコシがあり、POP・カレンダー・ペーパークラフトなどに最適です。
インクジェット、カラーレーザー、モノクロレーザー、熱転写プリンタ、コピーなど各種プリンタにマルチに対応しています。
ナチュラルなオフホワイトのつやなし用紙で、優しい風合いに仕上がります。
両面印刷対応で裏面もキレイに印刷できます。

用途
プリンタ用紙、書籍本文、カタログ、パンフレット、カレンダー、各種チケット、名刺、はがき、封筒、POP、値札、商品タグ、ペーパークラフトなど。
サイズA4厚さ(mm)0.197±0.01白色度(%)100±5紙質マット紙坪量(g/m2)166±8印刷方式両面アズワン品番64-0884-66入数100枚適合プリンタインクジェットプリンター、カラーレーザープリンター、モノクロレーザープリンター、熱転写プリンター、コピー機
注意
※インクジェットプリンタでの写真画像中心の印刷には向きません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19055514
2020-02-05
用途: 書類を、まとめる際の表紙として使用

納品書や請求書等を1年ごとにまとめる際に、A4用紙では紙厚が薄すぎる為、丁度良い厚さのA4用紙を探しておりました。
注文し早速使っておりますが、厚すぎず、薄すぎず大変扱いやすくリピートして購入しております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする