PD3129 非接触式検相器スリムタイプ HIOKI(日置電機) 19055715 PD3129 非接触式検相器スリムタイプ HIOKI(日置電機) 19055715 PD3129 非接触式検相器スリムタイプ HIOKI(日置電機) 19055715

非接触式検相器スリムタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19055715 品番PD3129
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

光る矢印でより分かりやすく
金属非接触で安全作業
作業がはかどるマグネット付き
単3電池2本で70時間使用可能
急な電池切れを防ぐ電池チェック機能
電池長持ちに貢献オートパワーオフ。

電池チェック
電源ON時:ONランプ点灯
電池消耗時:ONランプ点滅
接続対象
(絶縁導体)仕上外径Φ2.4〜17mm(導体公称断面積2〜100 mm 2)まで
IV、HIVケーブル: 2〜100 mm 2
CVケーブル: 2〜60 mm 2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×75×30 質量(g)200 付属品携帯用ケース、ストラップ、単3形マンガン電池(R6P)×2、スパイラルチューブ、取扱説明書 トラスコ品番778-1334 電源単3形乾電池×2、DC3V(最大定格電力:300mW) 適合規格安全性:EN61010/EMC:EN61326 測定項目検相(正相・逆相) ケーブル長(m)0.7 表示正相:相順ランプ4灯順次点滅(時計回り)、ブザー断続音、矢印緑色点灯/逆相:相順ランプ4灯順次点滅(反時計回り)、ブザー連続音 連続使用時間(時間)約70(電源ON状態にて、単3形マンガン電池R6P使用時) 機能検相機能(正相、逆相) 使用周波数(Hz)45〜66 測定原理静電誘導式 使用環境屋内、高度2000mまで/使用温湿度範囲:0〜40℃ 80%rh以下(結露なし)、保存温湿度範囲:-20〜60℃ 80%rh以下(結露なし) オートパワーオフ電源投入から約15分後に電源オフ 使用電圧範囲(V)三相AC70〜600V(正弦波、連続) アズワン品番64-2316-71 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

商品説明動画

検相器の使い方:検相器PD3129, PD3129-10
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:343

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19055715
2019-10-10
用途:
動力切替の時の相回転確認
株式会社阿部電気商会 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

今までは、接触式を使っていたけど、非接触式の為安心して作業確認ができ、使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする