HIOKI(日置電機)
HIOKI(日置電機)の 電気測定
HIOKI(日置電機)の 検電器/検相器
HIOKI(日置電機)の 検相器
非接触式検相器ワイドタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19055724
品番
PD3129-10
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
光る矢印でより分かりやすく
金属非接触で安全作業
作業がはかどるマグネット付き
単3電池2本で70時間使用可能
急な電池切れを防ぐ電池チェック機能
電池長持ちに貢献オートパワーオフ。
電池チェック
電源ON時:ONランプ点灯
電池消耗時:ONランプ点滅
接続対象
(絶縁導体)仕上外径Φ2.4〜17mm(導体公称断面積2〜100 mm
2
)まで
IV、HIVケーブル: 2〜100 mm
2
CVケーブル: 2〜60 mm
2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×75×30
質量(g)
240
付属品
携帯用ケース、ストラップ、単3形マンガン電池(R6P)×2、スパイラルチューブ、取扱説明書
トラスコ品番
778-1342
電源
単3形乾電池×2、DC3V(最大定格電力:300mW)
適合規格
安全性:EN61010/EMC:EN61326
測定項目
検相(正相・逆相)
ケーブル長(m)
0.7
表示
正相:相順ランプ4灯順次点滅(時計回り)、ブザー断続音、矢印緑色点灯/逆相:相順ランプ4灯順次点滅(反時計回り)、ブザー連続音
連続使用時間(時間)
約70(電源ON状態にて、単3形マンガン電池R6P使用時)
機能
検相機能(正相、逆相)
使用周波数(Hz)
45〜66
測定原理
静電誘導式
使用環境
屋内、高度2000mまで/使用温湿度範囲:0〜40℃ 80%rh以下(結露なし)、保存温湿度範囲:-20〜60℃ 80%rh以下(結露なし)
オートパワーオフ
電源投入から約15分後に電源オフ
使用電圧範囲(V)
三相AC70〜1000V(正弦波、連続)
アズワン品番
64-2316-72
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
商品説明動画
検相器の使い方:検相器PD3129, PD3129-10
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった