※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超撥水&溶けないプレステージバイクカバー

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19055943 品番 BB-2009
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

今までにない、驚きの撥水加工生地を使用。エンジン・マフラー部分に耐熱素材を使用し走行後すぐにカバーできます。前後鍵穴スリット付。ミラー付近にエアベンチレーション。風飛び防止ベルト。収納袋付。

サイズ7L

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19055934
2018-02-25
用途:
これはいいですよ!

しっかりしているのに重くもなく、かけやすいです。表面はカサカサしていて、雨粒は水玉となってコロコロと流れ落ちます。まだ長期間使用はしてませんので、これがいつまで続くかは不明ですが、余程のことがない限り、今後もこれを買い続けるでしょう。値段なりの価値はありますよ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする